Motor de CA Reliance Electric Duty Master - 1/2 HP
Motor de CA Reliance Electric Duty Master: 1/2 HP. Identificación: P56H2302M-ST. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,2-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Marco: HP56. Tipo: P. Clase de aislamiento: B. Código: M. Número de certificación UL: F AA528148. Clase I Grupo D. Clase II Grupos F y G. Diámetro del eje: 5/8 pulg. Dimensiones totales: 11-1/2 pulg. L x 9 pulg. Ancho x 8 pulg. Alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1124N.
- Manufacturer: Reliance
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 2.2-2.2/1.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: HP56
Dimensions:
- Length (Inches): 11.5
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 8