Motor de CA Reliance Electric E-Master Duty Master - 1 HP
Motor de CA Reliance Electric E-Master Duty Master: 1 HP. Identificación: P14X3967N-DC. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,8-1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: HD143T. Tipo: P. Clase de aislamiento: F. Diseño: B. Código: J. No. de certificación UL: SAF114144. Clase I Grupo D. Clase II Grupos F y G. Diámetro del eje: 7/8 pulgadas Dimensiones totales: 15-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1124Q.
- Manufacturer: Reliance
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 2.8-1.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: HD143T
Dimensions:
- Length (Inches): 15.5
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 8