Motor eléctrico Reliance - 15 HP
Motor eléctrico de confianza. Modelo: P25G4554C. Especificaciones del motor: 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 39,0/19,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 254T. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: C. Tipo: P. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. L x 1 pie 4 pulg. Ancho x 1 pie. 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF750C
- Manufacturer: Reliance
- Model: P25G4554C
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1765
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 39.0/19.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254T
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 15