Motor eléctrico Reliance- (300 HP, 2300/4000 V)

Motor eléctrico Reliance- (300 HP, 2300/4000 V)

Motor eléctrico Reliance- 300 HP. Especificaciones del motor: 3569 rpm, 2300 / 4000 V, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Marco: 10EA5006S. Clase de aislamiento: F. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto (H10).

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC809B.
  • Manufacturer: Reliance

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 300
  • Motor RPM: 3569
  • Motor Voltage: 2300/4000
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 10EA5006S

Dimensions:

  • Length (Inches): 48
  • Width (Inches): 40
  • Height (Inches): 30

Additional Product Details

Motor eléctrico Reliance- (300 HP, 2300/4000 V)