Motor eléctrico Reliance: 700 HP, 4160 V
Motor eléctrico Reliance de 4160 V - 700 HP. Especificaciones del motor: 3570 rpm, 4160 V, 151/87 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Marco: 22EA5010S. Clase de aislamiento: F. Tipo de rodamiento: Manga. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC818B.
- Manufacturer: Reliance