Motor de CA Reliance XT Duty Master: 25 HP
Motor de CA Reliance XT Duty Master: 25 HP. Identificación: P28G0369E-G1-XN/MN7360. Especificaciones del motor: 25 hp, 3515 rpm, 460 V, 31,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 284TS. Caja: TEFC. Clase de aislamiento: F. Código: E. Tipo: P. Diseño: B. Diámetro del eje: 1-5/8 pulgadas. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.( G K).
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM488B.
- Manufacturer: Reliance