Motor de marcapasos remanufacturado: 15/10/7,5/5 HP
Motor de marcapasos remanufacturado: 15/10/7,5/5 HP. Modelo: 1138630001. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 15/10/7,5/5 hp, 1765/1160/875/580 rpm, 460 V, 18,5/13,3/14,6/13,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Tipo: CEE5NB. Cuadro: 324T. Código: H. Listado UL No: AJ42663. Clase I Grupo C y D. Diámetro del eje: 2-1/8 pulgadas. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1123.1
- Manufacturer: Pacemaker
- Model: 1138630001
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Pace Maker
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1765/1160/875/580
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 18.5/13.3/14.6/13.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 324T
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 17