- Detalles del producto
Remate de paleta de acero inoxidable marrón 202
Acabador de paleta de acero inoxidable marrón 202. Número de serie: 204-BAAA-238. Motor accionado por correa: 30 HP, 60 Hz, 230/460V, 1750 RPM. Dimensiones totales: 72 x 32 x 61 pulgadas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: UFBAJ03A
- Fabricante: Brown
- Modelo: 202
- Número de serie: 204BAAA-238
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 30
- RPM del motor: 1,770
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 72/36
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 286T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 61
- Peso libras): 872
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!