Tanque de sumidero remoto (554 galones)
Tanque de sumidero remoto de acero al carbono utilizado anteriormente con un condensador evaporativo. Capacidad total de retención de 554 galones. Impulsado por dos bombas centrífugas Peerless de 15 HP, 230/460 voltios. Por lo general, se puede agregar un tanque de sumidero remoto a las torres de enfriamiento, torres de enfriamiento de circuito cerrado o sistemas de condensadores evaporativos. Un tanque de sumidero elimina la necesidad de otros métodos de protección contra congelamiento para el agua en recirculación. Los tanques de sumidero también se pueden utilizar para el tratamiento del agua.
Product Details
- Cantidad en stock: EFN03
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Two standard motors manufactured by Teco Westinghouse motors attached to the two Centrifugal Peerless pumps. Power Supply: 15HP, 230/460 Volts, 60 Hz, 1765 RPM.
- Motor Manufacturer: Teco
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1,765
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 34.6/17.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254JM
Dimensions:
- Length (Inches): 98
- Width (Inches): 58
- Height (Inches): 85
- Weight (LBS): 4,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Previously Used With: Evaporative Condenser
- Known Issues or Problems: The unit does not have a data plate.