Taponadora de resina
Taponadora de resina. Modelo: S-30. S/N: 81 6155. Máx. Dimensiones de la tapa: 2 pulg. de diámetro. x 3/4 pulg. de alto (50,80 mm de diámetro x 19,05 mm de alto). Se utilizó por última vez con tapas de 1-1/2 pulg. de ancho x 1/2 pulg. de alto (38,10 mm de diámetro x 12,70 mm de alto). Productividad: 24/60 por minuto (envases de vidrio y metal), 24/55 por minuto (envases de plástico). Unidad de un solo cabezal. Ancho máximo de la cinta transportadora: 4 pulg. Largo de la cinta transportadora: 83 pulg. Motor General Electric, 1 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, monofásico. Reductor de velocidad, relación 30, 998 in lb de torsión, 57,5 rpm finales. El clasificador de tapas es accionado por correa con un reductor de velocidad Boston. Motor General Electric: 1/3 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 6,0/3,0 amperios, 60 Hz, monofásico. Altura de entradas/salida: 34 pulgadas. Dimensiones totales: 83 pulgadas de largo x 47 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: 75.IMS1a
- Manufacturer: Resina
- Model: S-30
- Serial Number: 816155
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Capper
- Inline/Rotary: Inline
- Capacity per minute: 60
- # of Heads: 1
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? Yes
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1 hp General Electric Motor, and (1) 0.33 General Electric Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 83
- Width (Inches): 47
- Height (Inches): 94