Taponadora de Roscas de Resina
Tapatornillos de resina. Modelo RU120-466. Número de serie 61-2633. La taponadora está configurada para una tapa de 28 mm y puede ajustar la altura para una botella de 6,6 pulgadas a una botella de 12 pulgadas. La máquina está configurada para tapas de 28 mm en botellas de 11,5 pulgadas. El tamaño de la tapa se puede cambiar utilizando diferentes clasificadores y controles deslizantes de tapas. EXR.
Product Details
- Cantidad en stock: 85.3R-2333.40
- Manufacturer: Not Specified
- Model: RU 120-466
- Serial Number: 61-2633
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Capper
- Inline/Rotary: Inline
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? Yes