- Detalles del producto
Taponadora de Roscas de Resina
Tapatornillos de resina. Modelo LC-89, S/N 612655. Transportador: 126 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. Motor: 1/2 hp, 1725 rpm, 220/440 V, 60 Hz, 1,6/0,8 amperios. Dimensiones totales: 126 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OI137.
- Fabricante: Resina
- Modelo: LC-89
- Número de serie: 612655
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!