Taponadora Resina U40
Taponadora Resina U40. Modelo U40484. N/S 744995. Motor: 0,33 caballos de fuerza, 220-440 V, 1725 rpm. (8) Rotores: 0,20 hp, 220-440 V, 1140 rpm. El conducto de la tapa parece tener 31,5 mm de ancho (los espaciadores se pueden quitar para abrirlo a 45 mm). Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 86 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto (XMR98)
Product Details
- Cantidad en stock: 85.RW-101.40
- Manufacturer: Resina
- Model: U40484
- Serial Number: 744995
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Capper
- Inline/Rotary: Inline
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: Yes
- Includes Capper? Yes
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 220-440
Dimensions:
- Length (Inches): 93
- Width (Inches): 86
- Height (Inches): 37