Motor eléctrico de servicio Likwifier de Reuland Electric Company - 30 HP
Motor eléctrico de servicio Likwifier de Reuland Electric Company. Modelo: COOO. Capacidad nominal: 30 HP, 1800 rpm, 440 V, 1418XL, 60 Hz, trifásico. Longitud del eje: 5-1/2 pulgadas. Diámetro del eje: 2 pulgadas. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 18-1/2 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto (H10) (ACN89). Motor tipo Breddo.
Product Details
- Cantidad en stock: BBWW201.5
- Manufacturer: Reuland Electric Company
- Model: COOO
- Serial Number: 97-6832A-1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Likwifier
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor RPM: 1800
- Motor Voltage: 440
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 1418XL
Dimensions:
- Length (Inches): 23
- Width (Inches): 18.5
- Height (Inches): 22
- ACN: 89
Additional Product Details
- Product Purchased From: American Ice Cream Company