Unidad de ángulo recto Rexnord
Unidad de ángulo recto Rexnord. Número de serie: 33448392-01WH. Tipo: H. Tamaño: 145. Montaje: 1B. Entrada: 6,65/1750 rpm. Salida: 17906 pulg./libra. Diámetro del eje: 2-3/8 pulg. Diámetro de la rueda dentada: 10-1/2 pulg. Número de dientes: 25. Paso: 1-1/4. Motor eléctrico Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13.8-13.4/6.7, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2103.
- Manufacturer: Rexnord
- Serial Number: 33448392-01WH
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 13.8-13.4/6.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 43
- Width (Inches): 27
- Height (Inches): 23