- Detalles del producto
Reynolds Products, Inc. SCF-400-175 Máquina para hacer hielo en trozos (refrigeración con halocarbono (freón))
Máquina para hacer hielo en trozos Reynolds de acero inoxidable. Modelo: SCF-400-175. Número de serie: S101247.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOI1104
- Fabricante: Reynolds Products, Inc.
- Modelo: SCF-400-175
- Número de serie: S101247
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!