RF Hunter Co., Inc. Unidad de potencia para un filtrado

RF Hunter Co., Inc. Unidad de potencia para un filtrado

2000 RF Hunter Co., Inc. Unidad de potencia para un filtrador. Modelo: ECCO ONE. Motor eléctrico Baldor: ½ hp, 1425/1725 rpm, 115/230 V, 9/4.5//7.6/3.8 amperios, 50/60 Hz, 1 Fase. Esta es una sección de potencia para una unidad de filtrado diseñada para manejar aceites comestibles a alta temperatura. Con esta unidad de potencia se pueden utilizar contenedores de aceite de varios tamaños. Entradas/salidas: (2) ¾ pulg. MNPT. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas. Largo x 10-¾ pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN9).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDFC005.a
  • Fabricante: R.F. Hunter Co., Inc.
  • Modelo: ECCO ONE
  • Número de serie: 17102

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1425/1725
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 9/4.5//7.6/3.8
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 10.75
  • Altura (pulgadas): 10
  • ACN: 9

Detalles adicionales del producto

RF Hunter Co., Inc. Unidad de potencia para un filtrado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente