Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua caliente Fury - 34,000 BTUH

Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua caliente Fury - 34,000 BTUH

1997 Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua Fury. Modelo: 21V40-7. Número de serie: RN 0797106316. Entrada nominal: 36.000 BTUH. Capacidad nominal: 40 galones. Configurado para uso con gas natural. Entrada máxima: 14 pulgadas. Entrada mínima 5 pulgadas. ANSI: Z21.10.1c-1995(ACN3).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH075B
  • Fabricante: Rheem Manufacturing Co.
  • Modelo: 21V40-7
  • Número de serie: RN 0797106316

Detalles de la caldera

  • Tipo de caldera: Hot Water Boilers
  • Entrada nominal (BTUH): 36000
  • Capacidad nominal (galones): 40
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Maximum inlet: 14 inch. Minimum inlet 5 inches.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • ACN: 3

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1997

Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua caliente Fury - 34,000 BTUH