Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua comercial Rheemglas - 199,900 BTUH
Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua caliente comercial Rheemglas. Número de modelo: RF200-92. Número de serie: RN 1086403151. Entrada nominal: 199,900 BTUH. Capacidad nominal: 92 galones con recuperación de 169,6 gph. Configurado para uso con gas natural. Entrada máxima: 14 pulgadas. Entrada mínima 4, 5 pulgadas. ANSI: Z21.10.3-1984. Eléctrico: 0,3 amperios, 120 V 50/60 Hz. (ACN31-86).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH075
- Manufacturer: Rheem Manufacturing Co.
- Model: RF200-92
- Serial Number: 1086403151
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 31-86