Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua comercial Rheemglas - 199,900 BTUH
1994 Rheem Manufacturing Co. Calentador de agua caliente comercial Rheemglas. Modelo: RFD200-91-1. Entrada nominal: 199.900 BTUH. Capacidad nominal: 91 galones con recuperación de 181,8 gph. Configurado para uso con gas natural. Entrada máxima: 14 pulgadas. Entrada mínima 4, 5 pulgadas. ANSI: Z21.10.3B-1992. Eléctrico: 0,3 amperios, 120 V 50/60 Hz. (ACN31).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH079
- Manufacturer: Rheem Manufacturing Co.
- Model: RFD200-91-1
- Serial Number: RN 0594G00524
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 31
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994