Licuadora de Cinta / Charleston Acero Inoxidable
Licuadora de cinta con camisa/acero inoxidable Charlestown, 20 pies cúbicos, National Board 38, S/N 5546, clasificación 25 psi a 300 °F, estructura de acero inoxidable, descarga con casquillo inferior de 3 pulgadas, dimensiones internas 50 pulgadas de largo x 30 pulgadas. Ancho x 36 pulgadas de alto, espacio libre de salida de 12-1/2 pulgadas al suelo, patas de 20 pulgadas de alto, total 58 pulgadas de alto x 78 pulgadas de largo x 42 pulgadas de alto. Parte superior, 38-1/2 pulgadas. Ancho x 55-1/4 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: 95.IME18a
- Manufacturer: Charlestown
- Serial Number: 5546