Licuadora de cinta / Materiales Transporte Co. Acero inoxidable
Licuadora de cinta simple / Materials Transportation Co. de acero inoxidable, 130 pies cúbicos, diseñada para licuar salsa, Modelo mtb-28-060. S/N 10055, mide 72 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de largo x 60 pulgadas de alto, la cinta mide 28 pulgadas de ancho con un eje de 6 pulgadas de diámetro, descarga inferior central de 4 pulgadas, la capacidad máxima es de 6,000 lb. Tiene accionamiento hidráulico.
Product Details
- Cantidad en stock: 165.SP5042
- Manufacturer: Materials Transportation Co.
- Model: mtb-28-060
- Serial Number: 10055