Aspiradora eléctrica portátil rígida WetDry - 16 galones

Aspiradora eléctrica portátil rígida WetDry - 16 galones

La aspiradora rígida de 16 galones viene con varillas de extensión de soplador desmontables y una boquilla multiusos. Para limpieza intensa y soplador desmontable. Tiene un tambor de 16 galones que almacena basura y se puede tirar fácilmente. Modelo: HD14000, Número de serie: 20020R13009. 120 voltios. 10,5 amperios. 60 Hz.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MGS40
  • Fabricante: Rigid
  • Modelo: HD14000
  • Número de serie: 20020R13009

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 41
  • Peso libras): 280
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Aspiradora eléctrica portátil rígida WetDry - 16 galones