Rigidbilt Inc. AF160-63RAHG Bobina evaporadora de amoníaco 9.5 TR (baja temperatura)

Rigidbilt Inc. AF160-63RAHG Bobina evaporadora de amoníaco 9.5 TR (baja temperatura)

Evaporador Rigidbilt Inc. Modelo: AF160-63RAHG. Capacidad nominal: 9,5 toneladas utilizando R-717 recirculado, 16.000 cfm. Bobina: 6 filas de ¾ pulg. de diámetro. tubos con (3) aletas por pulgada. (2) Ventiladores axiales de 30 pulgadas de diámetro. Esta unidad cuenta con descongelación por gas caliente. Motores: (2) Baldor Eléctrico, 3 hp trifásicos 208-230/460v, 1725 rpm. (2) Cajas de alimentación de encendido/apagado Cutler-Hammer: 20 hp máx., 600 V, 30 A, trifásicas. Entradas/salidas: (1) 2-1/2 pulg. NPT, (1) drenaje de 2 pulg., (1) 1 pulg. NPT. Entradas/salidas: (1) 1 pulg. NPT y (1) 2 pulg. NPT. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ1161E
  • Fabricante: Rigidbilt Inc.
  • Modelo: AF160-63RAHG
  • Número de serie: 37300

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 9.5
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 9.5
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Descongelación del serpentín: Hot Gas
  • Aletas por pulgada: 3
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 122
  • Ancho (pulgadas): 47
  • Altura (pulgadas): 45
  • Peso libras): 1930

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Rigidbilt Inc. AF160-63RAHG Bobina evaporadora de amoníaco 9.5 TR (baja temperatura)