Rigidbilt Inc. C110-103RA Bobina evaporadora de amoníaco 13,75 TR (baja temperatura)

Rigidbilt Inc. C110-103RA Bobina evaporadora de amoníaco 13,75 TR (baja temperatura)

Evaporador colgante Rigidbilt Inc. Modelo: C110-103RA. Capacidad nominal estimada: 8,5 toneladas o 11 000 BTUH usando amoníaco de expansión directa (R-717) para una habitación de 40 °F con una temperatura de succión de 30 °F. Bobina: 10 filas de un tubo de ¾ de pulgada de diámetro con 3 aletas por pulgada. (2) ventiladores con diseño de jaula de ardilla, de 2 pies 1 pulgada de diámetro, cada uno con 48 aspas. Diámetros de polea: (1) impulsor de 7-1/2 pulg. (1) 1 pie 1-3/4 pulg. impulsado. Motor eléctrico EE. UU.: 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 14,4/7,2 A, 60 Hz, trifásico. Caja de alimentación de encendido/apagado Cutler-Hammer: 20 hp máx., 600 V, 30 A, trifásica. Dimensiones de la entrada de aire frontal: 3 pies de largo x 1 pie de ancho. Entradas/salidas: (1) 2-1/2 pulgadas NPT, (1) 2 pulgadas NPT, (1) ¾ pulgadas NPT. Dimensiones de la ventilación de aire frontal: 3 pies de largo x 1 pie de ancho. Dimensiones totales: 8 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 5-1/4 pulg. H. (ACN145).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ1161D
  • Fabricante: Rigidbilt Inc.
  • Modelo: C110-103RA
  • Número de serie: 37300

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 11,000.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 9.17
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 11,000.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 9.17
  • Aletas por pulgada: 3
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 14.4/7.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 102.5
  • Ancho (pulgadas): 43.5
  • Altura (pulgadas): 60.25
  • ACN: 145

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Rigidbilt Inc. C110-103RA Bobina evaporadora de amoníaco 13,75 TR (baja temperatura)