Panel de control de muelle nivelador Dok-Lok de Rite-Hite Inc.

Panel de control de muelle nivelador Dok-Lok de Rite-Hite Inc.

(2) Panel de control de muelle nivelador Dok-Lok® de Rite-Hite Inc. Fabricado por Eder Industries, Inc. para Rite-Hite Corp. Este panel de control controlará 2 motores, uno de 1 hp, que funciona a 480 V, 60 Hz, trifásico, el segundo de 0,25 hp que funciona a 120 V, 60 Hz, 1 fase, con una cosechadora FLA de 3,2 amperios. Requisitos de alimentación: 480 V, 3,24 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN15a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA034
  • Fabricante: Elder Industries
  • Modelo: 12382
  • Número de serie: 99368, 99365

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control de muelle nivelador Dok-Lok de Rite-Hite Inc.