Tanque mezclador Ritter Chopper - 300 galones

Tanque mezclador Ritter Chopper - 300 galones

Tanque mezclador Ritter Chopper: 300 galones. Tipo: 600. S/N: 068901684. Acero inoxidable. Motor Biro: 1,77 hp (1,32 kw), rpm finales: 24, 277/480 V, 5,0/2,5 amperios, 60 Hz. (6) Cuchillas de corte: 18-1/2 pulg. de largo (cada una), cuchilla mezcladora: 16 pulg. de largo x 1-1/4 pulg. de ancho x 29 pulg. de alto. Bomba de desplazamiento positivo, motor Biro (bomba), 1,20 caballos de fuerza (0,9 kw), 277/480 V, 3,4/2,0 amperios, 60 Hz. Entrada del contenedor: 31-1/2 pulgadas de largo x 7-3/4 de ancho x 15 pulgadas de alto. Panel de control. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP682.21
  • Manufacturer: Ritter
  • Serial Number: 68901684

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque mezclador Ritter Chopper - 300 galones