Tanque Roben de carcasa única de acero inoxidable - 16 galones

Tanque Roben de carcasa única de acero inoxidable - 16 galones

Tanque superior abierto Roben Single Shell, acero inoxidable, 16 galones, S/N 65331-1, Dimensiones interiores 14 pulgadas de diámetro x 24 pulgadas de alto. Dimensiones totales 17 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto con ( 4) patas de 17 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP289C.1a
  • Manufacturer: Teledyne Laars Heating Systems
  • Serial Number: A94CD0072

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque Roben de carcasa única de acero inoxidable - 16 galones