Rodillos Hytrol

Rodillos Hytrol

Rodillos Hytrol, 74 pulgadas de largo, 16 pulgadas de ancho. Con transmisión, sin motor y sin información sobre la transmisión. La cadena calibre 50. El eje de la transmisión es de 1 pulg. donde la cadena mide ¾ pulg. y tiene una polea de 6 pulg. Dimensiones totales: 120 pulgadas de largo, 16 pulgadas de ancho, 39 pulgadas de alto. Los rodillos miden 2-3/4 pulgadas de largo, 2 pulgadas de ancho. Los rodillos son impulsados ​​por una correa.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI49
  • Fabricante: Hytrol

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Rodillos Hytrol
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente