Rodillos transportadores

Rodillos transportadores

Rodillos transportadores. Rodillos: (6) 3 pulgadas de diámetro por 50 pulgadas de largo. Espacio libre de 2 pulgadas entre cada rodillo). Motor: Baldor, Motor Industrial. Número de gato VM3542. Especificaciones: 344-294-883. Bastidor 500. S/N: 680. 208-230/460 voltios, 3,2-3,0/1,5 amperios, 1725 rpm, trifásico, 60 Hz, 3/4 hp. Dimensiones totales: 36 pulgadas de ancho, 59-½ pulgadas de largo, 20 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SLSP20
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Rodillos transportadores
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente