Sistema de filtración Romicon Ultra
Sistema de filtración Romicon Ultra usado. Romicon, Inc. Woburn, MA es una subsidiaria de Rohm and Haas Company. Modelo: CMP 12/20-F/B. Serie: 90003. Fecha: 6/90. La filtración Romicon CMP 12/20-F/B está diseñada para clarificar soluciones acuosas utilizando medios ceRam Industriesic y membranas microporosas. La filtración es una operación impulsada por la presión. Este listado incluye un patín de filtración principal, dos paneles de control y una bomba centrífuga Goulds. Bomba Goulds modelo 3196 XLT, tamaño 8x10x13, caudal 1900 GPM a 85 TDH, 125 HP, 1800 RPM, 230/460V, trifásica, 60 Hz. Dimensiones totales: 125 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 109 pulgadas de alto (patín principal), 40 pulgadas de ancho x 95 pulgadas de largo x 108 pulgadas de alto (bomba), 42 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de profundidad x 77 pulgadas de alto (gabinete de control de acero inoxidable), 48 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de profundidad x 76 pulgadas de alto (segundo gabinete de control).
Product Details
- Cantidad en stock: SSFA211
- Manufacturer: Romicon, Inc.
- Model: CMP 12/20-F/B
- Serial Number: 90003
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 125
- Width (Inches): 82
- Height (Inches): 109
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990