Unidad de vacío/soplador de desplazamiento positivo de la serie Roots Ram Industries
Unidad de vacío/soplador de desplazamiento positivo de la serie Roots Ram Industries. Modelo: 624J. S/N: 9904200107. Las unidades de Ram Industries se utilizan para aplicaciones de presión/vacío. Construcción resistente. Eje integral con impulsores de perfil involuto. Entrada: puerto bridado de 10 pulg. Salida: puerto bridado de 8 pulg. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP605.1
- Manufacturer: Roots
- Model: 624J
- Serial Number: 9904200107