Batidora Roque 8 Pies Cubicos

Batidora Roque 8 Pies Cubicos

Mezclador Roque, 8 pies cúbicos, (1) salida de 4 pulgadas en la parte inferior con válvula de flujo. Motor SE Eurodrive Inc., tipo: DF14DT80N4, 1 hp, 460/2260 rpm, 230/460 voltios, 3,9/1,95 amperios, 60 hz, caja de cambios en 460-2260 rpm, salida 13,3-66 rpm, relación 34,51. Dimensiones interiores 18 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales 38 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de largo x 70 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 25.MRD236.10
  • Manufacturer: Not Specified

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Batidora Roque 8 Pies Cubicos