Envasadora al vacío horizontal Roschermatic
1997 Envasadora al vacío horizontal Roscher. Modelo RQ-SVM-S1100. Número de serie: 6.080.0024. Bombas de vacío de alta gama de 0,5 mbar. Volumen desde 160 m. cub./h hasta 2.000 m. cub./hr, máquina de alta velocidad para todo tipo de productos y material de bolsas, a prueba de herrumbre, completamente de acero inoxidable, memoria de programa Industries para 8 configuraciones completas, diseño higiénico, sellado superior e inferior con alambres de sellado de 5 mm, control por microprocesador con presión y Programa de punto de ebullición Industriess, sistema de transporte automático para conexión a sistemas de llenado, controlador de temperatura de alta velocidad. El empaquetador utiliza una correa de 3 secciones que transporta el producto; cada cinturón mide 45 pulgadas de largo. Ancho de la correa: 7 pulg. Apertura/espacio libre máximo: (1) motor KATT de 18 pulg. de ancho x 24 pulg. de alto, 5,5 KW, 1720 rpm, 220 V, 20,8 amperios. Motor Busch, Modelo RA250B. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 48 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto (ACN910)
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM168.7
- Manufacturer: Roscher
- Model: RQ-SVM-S1100
- Serial Number: 6.080.0024
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: KATT motor
- Motor RPM: 1720
- Motor Voltage: 220
- Motor Amps: 20.8
Dimensions:
- Length (Inches): 144
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 60
- ACN: 910
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997