Mezclador de laboratorio de rotor-estator en línea Ross
Mezclador de laboratorio rotor-estator en línea Ross. Modelo: ME400L. S/N: 53503. Etapa única. Piezas mojadas de acero inoxidable 316. Tanque de alimentación: 3 galones. Capacidad: 10 gpm. La combinación rotor-estator proporciona un alto cizallamiento y excelentes caudales. Ideal para emulsiones y mezclas de viscosidad media. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 6,8/3,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP720.3a
- Manufacturer: Ross
- Model: ME400L
- Serial Number: 53503
Homogenizer Details