Cabezal de aire ablandador Ross
Cabezal de aire ablandador Ross. Modelo TC700. Correa de acero inoxidable: 12 pulgadas de largo. Abertura del producto: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de alto. Panel de martillo Cultler de acero inoxidable: 600 V máx. CA, 30 amperios, 250 V, CA máxima, 3 polos, tipo 4 y caja 4x. Motor de CA Lincoln: S/N 1344251, 5 hp, 1745 rpm, trifásico, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz. Compresor de aire Thomas Industries Inc.: Modelo GH-517B, n.° de pieza 1608 62, 175 psig.
Product Details
- Cantidad en stock: BAFB160.8
- Manufacturer: Ross
- Model: TC700
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Beef Processing