Unidad de filtro de freidora rotativa - 28 pulg. de diámetro.

Unidad de filtro de freidora rotativa - 28 pulg. de diámetro.

Unidad de filtro de freidora rotativa - 28 pulg. de diámetro. Dimensiones del tambor: 28 pulg. de diámetro. x 14 pulgadas de ancho. Dimensiones del tanque de sumidero: 30-1/2 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto. Capacidad máxima de aceite: 35 gal. Motor Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 4,5/1,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motorización. Motor de torsión hidráulico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT, (2) 2 pulgadas de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conector I-line, (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) descarga de 6 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 59 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF2087.1
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad de filtro de freidora rotativa - 28 pulg. de diámetro.