Paquete de compresor de tornillo rotativo (2018DLR3VOFOEM, 450 HP 4160 V, FALTA MICRO PANEL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo (2018DLR3VOFOEM, 450 HP 4160 V, FALTA MICRO PANEL)

El paquete llegó partido debido al tamaño y peso debido al envío. Se encuentran disponibles compresores de tornillo desnudo, motor y patín de paquete. Compresor de tornillo Hartford - N.º de modelo/N.º de pieza: 2018DLR3VOFOEM, N.º de serie: JXD-X0562-00, Refrigerante: 22,134A,507,404A,717. Presión de diseño: lado alto 350 PSIG, lado bajo: 250 PSIG. Motor de inducción Siemens - Número de serie: 363730010, HP: 450, AMPS: 302, RPM: 3576, Servicio: CONT.

Product Details

  • Cantidad en stock: YTA06
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes

Package Details

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Model: 2018DLR3VOFOEM
  • Compressor SN: JXD-X0562-00
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 350
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Cooling Type: Liquid Injection

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: SIEMENS
  • Motor Horsepower(HP): 450
  • Motor RPM: 3,575
  • Motor Voltage: 4160
  • Motor Amps: 53.2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 5011S

Dimensions:

  • Length (Inches): 240
  • Width (Inches): 96
  • Height (Inches): 96
  • Weight (LBS): 19,000
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No
  • Known Issues or Problems: Missing Package Data Plate. Missing Micro Control Panel.

Paquete de compresor de tornillo rotativo (2018DLR3VOFOEM, 450 HP 4160 V, FALTA MICRO PANEL)


Precio:
$0