Llenadora de vasos volumétrica rotativa
Llenadora de vasos volumétrica rotativa. La unidad tiene un aspecto similar a las unidades de la marca Spee Dee; sin embargo, no hay ninguna placa de identificación que confirme el fabricante. Tolva de alimentación de acero inoxidable: 3,35 cu. ft. Cepillos en descarga de tolva. (4) Tazas: 9,16 pies cúbicos. pulg. Motor Gould Century, 1/3 hp, 1725 rpm, 115 V, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP670.2a
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details