- Detalles del producto
Mesa de acumulación giratoria, acero inoxidable
Mesa de Acumulación Rotativa. Acero inoxidable. Diámetro de la plataforma giratoria: 40-1/2 pulg. Motor Elektra: 1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,4/1,2 amperios, 60 ciclos, trifásico. Entradas/salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 34-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CCFP529.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Fruit Processor