Bomba de vacío Roto RG22008 (200 HP, 400 GPM máx.)

Bomba de vacío Roto RG22008 (200 HP, 400 GPM máx.)

Bomba de tubo piloto de alta presión Roto-Jet - Modelo: RG2200B, Tamaño: S-484, Número de serie: 070R75522-01, Kit de sellos: 0664975-15, Kit de rodamientos: 0665807-02, Velocidad máxima de la bomba: 5443 RPM. Temperatura máxima: 180 F, Presión máxima de succión: 200 PSI. Altura máxima: 2600 pies. Velocidad máxima: 4380 RPM, Flujo máximo: 400 GPM. La bomba es de hierro dúctil impulsada por un motor de 200 HP accionado por correa. La unidad ha sido repintada. Motor eléctrico industrial mundial - Modelo: WWE200 8-44, Número de serie: 10071 GFJ HP: 200, Encl: -C, IP: 54, FR: 445/7T, Voltaje: 230/460, Amperios: 446/223, HZ: 60, RPM: 1786, Tipo: BJHE, SF: 1,15, Clasificación: 40c Amb Cont, Utilizable en una red de 208 V a 493 amperios. Montado sobre patines. DE = 63 x 63 x 42

Product Details

  • Cantidad en stock: SIMM16
  • Manufacturer: Roto
  • Model: RG22008
  • Serial Number: 070R75522-01

Pump Details

  • Pump Type: Vacuum
  • Max Gallons Per Minute GPM: 400
  • Max Speed RPM: 5443
  • Maximum Temperature (F): 180
  • Rotor Size (Inches): 12
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: World Wide
  • Motor Horsepower(HP): 200
  • Motor RPM: 1785
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 446/223
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 445/7T

Dimensions:

  • Length (Inches): 63
  • Width (Inches): 63
  • Height (Inches): 42
  • Weight (LBS): 4066
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

Bomba de vacío Roto RG22008 (200 HP, 400 GPM máx.)


Precio:
$5,000