Rotores de compresor Frick RWF 480

Rotores de compresor Frick RWF 480

Rotores de compresor Frick RWF 480. Se ajustan a un compresor Frick modelo RWF 480, tipo SGC 2821. Diámetro del rotor hembra (impulsor): 7-1/8 pulg., diámetro del eje del rotor: 3 pulg., diámetro del eje del extremo posterior: 1 ¾ pulg. Longitud total: 3 pies 2 ½ pulg. Diámetro del rotor macho (impulsado): 7 -1/8 pulg., diámetro del eje del extremo delantero: 1-3/8 pulg., diámetro del cojinete del extremo trasero: 1-3/8 pulg. Longitud total: 1 pie 10-5/8 pulg.(H15)(ACN171 ).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GOMS01A
  • Fabricante: Frick
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? No
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 22.63
  • ACN: 171

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Rotores de compresor Frick RWF 480
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente