Rototiller John Deere modelo 647 - 48 pulgadas. Cortar

Rototiller John Deere modelo 647 - 48 pulgadas. Cortar

2003 Motocultor John Deere. Modelo: 647. S/N: LV0647A100231. Capacidad de corte y labranza: 48 pulg. Rango de HP requerido: 15-35. Ajuste de altura de la zapata deslizante: 1,2 - 3 pulg. Diámetro de corte de las púas: 15 pulg. Velocidad del eje de las púas 253 rpm. Cadena de Transmisión Final ASA 60 HE. Las operaciones y características incluyen: elevación y descenso mediante el uso del elevador hidráulico del tractor para comodidad del operador, zapatas antideslizantes ajustables, púas grandes reemplazables y un eje de púas tubular de alta resistencia para un excelente rendimiento y durabilidad. Peso aproximado: 321 libras (ACN21).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CBAC3544.27a
  • Fabricante: John Deere
  • Modelo: 647
  • Número de serie: LV0647A100231

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • ACN: 21

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2003
Rototiller John Deere modelo 647 - 48 pulgadas. Cortar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente