- Detalles del producto
Tanques de equilibrio redondos de acero inoxidable
(2) Tanques de equilibrio redondos de acero inoxidable. Anteriormente utilizado con jugo. (2) Motores WEG - HP: 3/4, Voltios: 208-230/460, Amperios: 2,37-2,24/1,12, Hz: 60, RPM: 1730.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: LIQ10
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Proccesing Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- Capacidad estimada del tanque (galones): 70
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) 3/4 HP WEG Motors Processing Tanks.
- Fabricante de motores: WEG
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 96
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 60
- Peso libras): 550
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023