Tanque de retención de carcasa única Royal/Globe: 2000 galones

Tanque de retención de carcasa única Royal/Globe: 2000 galones

Tanque de retención de carcasa única Royal/Globe: 2000 galones. Modelos: 7833/2000. S/N: TC-29 y TC-28/3500. Construcción de acero inoxidable. Los tanques cuentan con un diámetro de 16 pulgadas. flotador y un diámetro de 21 pulgadas. camino de acceso. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (tubo de ventilación hembra), (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. tubo con un diámetro de 9 pulg. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulg. Salida: (1) 2 pulg. NPT (tanque hembra). Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 84 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSUS002b.
  • Manufacturer: Royal/Globe
  • Model: 7833/2000
  • Serial Number: TC-29 & TC-28/3500

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de retención de carcasa única Royal/Globe: 2000 galones