- Detalles del producto
Royce L. Parker Inc. Hervidor de vapor con camisa a gas, 13 galones
Royce L. Parker Inc. Hervidor con camisa de vapor a gas: 13 galones. Modelo: GKSH13. S/N: 3546. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubería (gas), (1) 1-1/2 pulg. tubería (agua). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descarga, (1) 4 pulg. de diámetro. respiradero. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPPP631.a
- Fabricante: Royce L. Parker Inc.
- Modelo: GKSH13
- Número de serie: 3546
Detalles del tanque
- Orientación del tanque: Vertical
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!