Transportador de mesa Runway Enterprises

Transportador de mesa Runway Enterprises

Transportador de mesa Runway Enterprises. Modelo RMC-200-SS, S/N 155-99. Acero inoxidable. Motor Baldor: Cat No. VWDM3546T, Sepc: 35H809Y102, 1 hp, 230/460 V, 3.2/1.6 amperios, 1725 rpm, 60 Hz, trifásico. Rockwell Automation: Modelo MR947594, Tamaño/Relación 0175B019M14DL1. Dodge Gear Box: Estructura de acero inoxidable sobre mesa. (2) cinturones de poliuretano. Dimensiones de la correa: 24 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 87-½ pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NPPC106.
  • Manufacturer: Runway Enterprises
  • Model: RMC-200-SS
  • Serial Number: 155-99

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de mesa Runway Enterprises