Llenadora neumática Rutherford/Akra-Pak

Llenadora neumática Rutherford/Akra-Pak

Llenadora neumática Rutherford/Akra-Pak. Modelo: LF-14. S/N: 269. Tanque de reserva cuadrado: 5 galones. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. conector de aire de conexión rápida, (1) 3/4 pulg. de diámetro. ajuste de púas. Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. tubo de retorno de aire, (1) 3/8 pulg. válvula de depósito, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, alta). Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 49-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RFPM097.
  • Manufacturer: Akra-Pak
  • Model: LF-14
  • Serial Number: 269

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Llenadora neumática Rutherford/Akra-Pak