- Detalles del producto
RVS 13141 Receptor de amoníaco horizontal (28 pulg. X 36 pulg. 95 galones)
Receptor de amoníaco horizontal RVS 13141 (28 x 36 pulgadas, 95 galones) Número de serie: S008347-S. Número de la Junta Nacional del tanque: 13141. Capacidad estimada del tanque (galones): 95. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 300 PSI a 300 °F. MAWT del tanque (PSI @ Temp): -20F @ 300 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2000. Dimensiones de envío (pulgadas): 67 x 53 x 43. 430 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.10
- Fabricante: RVS
- Modelo: 13141
- Número de serie: S008347-S
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 28
- Longitud del tanque (pulgadas): 36
- Capacidad estimada del tanque (galones): 95
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 13141
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300Psi @ 300°F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F @ 300 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet 2 and a Oulet 3
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 67
- Ancho (pulgadas): 53
- Altura (pulgadas): 43
- Peso libras): 430
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2000
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!