RVS 16495 Receptor de amoníaco horizontal (55 x 78 pulgadas, 326 galones)

RVS 16495 Receptor de amoníaco horizontal (55 x 78 pulgadas, 326 galones)

Receptor de amoníaco horizontal RVS 16495 (55 x 78 pulgadas, 326 galones) Número de serie: 39113. Número de la Junta Nacional del tanque: 16495. Capacidad estimada del tanque (galones): 326. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 a 300. MAWT del tanque (PSI @ Temp): -20F @ 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2004. Dimensiones de envío (pulgadas): 78 x 55 x 55. 1500 LB

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NSF21.07
  • Fabricante: RVS
  • Modelo: 16495
  • Número de serie: 39113

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 55
  • Longitud del tanque (pulgadas): 78
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 326
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 16495
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 @ 300
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet 4 and Outlet 9

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 55
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: No

RVS 16495 Receptor de amoníaco horizontal (55 x 78 pulgadas, 326 galones)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente